WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 85mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005280000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390681
Sonepar Artikelnummer
120393178
Hersteller Artikelnummer
2005280000
Hersteller Typ
CC 85/54 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2005280000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


