WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 85mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2496760000
Selbstklebend - Ja
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118506464
Sonepar Artikelnummer
120690042
Hersteller Artikelnummer
2496760000
Hersteller Typ
CC 85/54 MM GR VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
2496760000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


