WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 89mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1498780000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118308303
Sonepar Artikelnummer
120675733
Hersteller Artikelnummer
1498780000
Hersteller Typ
THM MT30X 89/60 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1498780000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
89 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.878 kg


