WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 8mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310540000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118112665
Sonepar Artikelnummer
120510114
Hersteller Artikelnummer
1310540000
Hersteller Typ
THM MT30X 8/8 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1310540000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.158 kg


