WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 8mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1954070000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248632947
Sonepar Artikelnummer
120509325
Hersteller Artikelnummer
1954070000
Hersteller Typ
THM MT30X 8/8 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1954070000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.162 kg


