WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1339670000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118144338
Sonepar Artikelnummer
120510120
Hersteller Artikelnummer
1339670000
Hersteller Typ
THM MT30X DIA 30 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1339670000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.161 kg


