WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Pagetab, 28mm, Neutral, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686190000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190492601
Sonepar Artikelnummer
120292503
Hersteller Artikelnummer
1686190000
Hersteller Typ
PAGETAB 28X11
Hersteller Artikel Nr.:
1686190000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
28 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.010 kg


