WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Pagetab, 56mm, Neutral, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686210000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190492649
Sonepar Artikelnummer
120292505
Hersteller Artikelnummer
1686210000
Hersteller Typ
PAGETAB 56X22
Hersteller Artikel Nr.:
1686210000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.011 kg


