WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341180000
Selbstklebend - Ja
Farbe - sonstige
Länge - 0.01 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118145618
Sonepar Artikelnummer
120672167
Hersteller Artikelnummer
1341180000
Hersteller Typ
DKB CC DIA 30
Hersteller Artikel Nr.:
1341180000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
sonstige
Länge:
0.01 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


