WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Tabpack, 19mm, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686130000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190492434
Sonepar Artikelnummer
120071415
Hersteller Artikelnummer
1686130000
Hersteller Typ
TABPACK 19X11 M. RAND
Hersteller Artikel Nr.:
1686130000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.027 kg


