WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Tabpack, 21mm, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686140000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190492441
Sonepar Artikelnummer
120292502
Hersteller Artikelnummer
1686140000
Hersteller Typ
TABPACK 21X8
Hersteller Artikel Nr.:
1686140000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
21 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.036 kg


