Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Tabpack, 38mm, acrylbeschichtet, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, Tabpack, 38mm, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1686150000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190492458

Sonepar Artikelnummer

120071416

Hersteller Artikelnummer

1686150000

Hersteller Typ

TABPACK 38X11 M. RAND

Hersteller Artikel Nr.:

1686150000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

38 mm

Höhe:

11 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

58071090

Gewicht:

0.027 kg

Gerätemarkierung, Breite: 38 mm, Gewebe, acrylbeschichtet, gelb, Einsatztemperaturbereich: -29...80 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.