Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 10mm, PA 66, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 10mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001170001

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1120 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248692828

Sonepar Artikelnummer

120291188

Hersteller Artikelnummer

1001170001

Hersteller Typ

ESG B&R X20 MC NE RT

Hersteller Artikel Nr.:

1001170001

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

rot

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

10 mm

Höhe:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 10 mm, PA 66, rot, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.