Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 15mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 15mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1881280000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248482276

Sonepar Artikelnummer

120195606

Hersteller Artikelnummer

1881280000

Hersteller Typ

ESG 6/15 MC RIDERSERIES

Hersteller Artikel Nr.:

1881280000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

weiß

Länge:

1 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 15 mm, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.