Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 17mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 17mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1926880000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248570775

Sonepar Artikelnummer

120683336

Hersteller Artikelnummer

1926880000

Hersteller Typ

ESG 8/17 MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1926880000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

gelb

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

17 mm

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 17 mm, PA 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.