Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 20mm, PA 66, türkis

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 20mm, PA 66, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1736181696

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190985967

Sonepar Artikelnummer

120071492

Hersteller Artikelnummer

1736181696

Hersteller Typ

ESG 7/20 SIRIUS TK

Hersteller Artikel Nr.:

1736181696

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

sonstige

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 20 mm, PA 66, türkis, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.