Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 7mm, PA 66, orange

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, steckbar, 7mm, PA 66, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1026580000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - orange

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 240 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248751846

Sonepar Artikelnummer

120508643

Hersteller Artikelnummer

1026580000

Hersteller Typ

ESG X20 10/7 MC NE OR

Hersteller Artikel Nr.:

1026580000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

orange

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

7 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 7 mm, PA 66, orange, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.