Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gewindestange (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 9.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gewindestange (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 9.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9205000000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181548

  • Gewicht - 0.082 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248694235

Sonepar Artikelnummer

120295540

Hersteller Artikelnummer

9205000000

Hersteller Typ

KOHS 9.5+19

Hersteller Artikel Nr.:

9205000000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181548

Gewicht:

0.082 kg

Gewindestange (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 9.5 mm. Gewindestange als Ersatzteil für eine Lochstanzwerkzeug.