Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichrichter

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0546160000

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 58 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190098162

Sonepar Artikelnummer

120076316

Hersteller Artikelnummer

0546160000

Hersteller Typ

EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Hersteller Artikel Nr.:

0546160000

Breite:

20 mm

Höhe:

58 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.035 kg

Gleichrichter. Gleichrichter wandeln Wechselspannung in Gleichspannung um.