WEIDMÜLLER - Gleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0546260000
Breite - 20 mm
Höhe - 58 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85044083
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190103705
Sonepar Artikelnummer
120291060
Hersteller Artikelnummer
0546260000
Hersteller Typ
EGD2 EG2 5..240VAC/1A
Hersteller Artikel Nr.:
0546260000
Breite:
20 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.037 kg
Gleichrichter. Gleichrichter wandeln Wechselspannung in Gleichspannung um.


