Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 120 W, 10 A 60 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 120 W, 10 A  60 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2466910000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 11 .. 15 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118481495

Sonepar Artikelnummer

120689431

Hersteller Artikelnummer

2466910000

Hersteller Typ

PRO TOP1 120W 12V 10A

Hersteller Artikel Nr.:

2466910000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

11 .. 15 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 340 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

133.3 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.850 kg

Gleichstromversorgung, 120 W, 10 A @ 60 °C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.