WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2598350000
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.4 A
Leistungsabgabe - 10 W
Kurzschlussfest - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118611168
Sonepar Artikelnummer
120692058
Hersteller Artikelnummer
2598350000
Hersteller Typ
WIL-NT-STANDARD
Hersteller Artikel Nr.:
2598350000
Max. Ausgangsstrom 1:
0.4 A
Leistungsabgabe:
10 W
Kurzschlussfest:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
34 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.292 kg


