Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 120W, 5A bei 55°C PRO ECO 120W 24V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 120W, 5A bei 55°C PRO ECO 120W 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1469480000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118275476

Sonepar Artikelnummer

120360534

Hersteller Artikelnummer

1469480000

Hersteller Typ

PRO ECO 120W 24V 5A

Hersteller Artikel Nr.:

1469480000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22 .. 28 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

80 .. 370 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

137.9 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

100 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.575 kg

Gleichstromversorgung, 120 W, 5 A bei 55 °C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.