Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 150 W

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 150 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2660200290

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V

  • Leistungsabgabe - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118782073

Sonepar Artikelnummer

121076081

Hersteller Artikelnummer

2660200290

Hersteller Typ

PRO PM 150W 48V 3.3A

Hersteller Artikel Nr.:

2660200290

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Leistungsabgabe:

150 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

174.4 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

97 mm

Einbauhöhe:

30 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

97 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

159 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.394 kg

Gleichstromversorgung, 150 W. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.