Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 240 W, 10 A 55 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 240 W, 10 A  55 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1469540000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118275759

Sonepar Artikelnummer

120375356

Hersteller Artikelnummer

1469540000

Hersteller Typ

PRO ECO3 240W 24V 10A

Hersteller Artikel Nr.:

1469540000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22 .. 28 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

320 .. 575 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

450 .. 800 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

320 .. 575 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

272.7 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

120 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.900 kg

Gleichstromversorgung, 240 W, 10 A @ 55 °C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.