Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 35 W

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 35 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2660200280

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 0.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V

  • Leistungsabgabe - 35 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118782011

Sonepar Artikelnummer

121076077

Hersteller Artikelnummer

2660200280

Hersteller Typ

PRO PM 35W 48V 0.75A

Hersteller Artikel Nr.:

2660200280

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Leistungsabgabe:

35 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

40.7 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

82 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

82 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

99 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.223 kg

Gleichstromversorgung, 35 W. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.