Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 6A 55 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 6A  55 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2580210000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 4 .. 7 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118590937

Sonepar Artikelnummer

120691685

Hersteller Artikelnummer

2580210000

Hersteller Typ

PRO INSTA 30W 5V 6A

Hersteller Artikel Nr.:

2580210000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

4 .. 7 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 340 V

Leistungsabgabe:

30 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

36.6 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.256 kg

Gleichstromversorgung, 30 W, 6 A @ 55 °C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.