Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 70 W, 14 A 60°C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 70 W, 14 A  60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1478210000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 4.5 .. 7 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 14 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118285987

Sonepar Artikelnummer

120675456

Hersteller Artikelnummer

1478210000

Hersteller Typ

PRO MAX 70W 5V 14A

Hersteller Artikel Nr.:

1478210000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

4.5 .. 7 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

80 .. 370 V

Leistungsabgabe:

70 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

81.4 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

92 mm

Einbauhöhe:

230 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.650 kg

Gleichstromversorgung, 70 W, 14 A @ 60°C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.