Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 72 W, 6A 60°C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 72 W, 6A  60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1478220000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10 .. 15 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118285970

Sonepar Artikelnummer

120360538

Hersteller Artikelnummer

1478220000

Hersteller Typ

PRO MAX 72W 12V 6A

Hersteller Artikel Nr.:

1478220000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10 .. 15 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

80 .. 370 V

Leistungsabgabe:

72 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

80.9 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

92 mm

Einbauhöhe:

230 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.650 kg

Gleichstromversorgung, 72 W, 6 A @ 60°C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.