Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 75 W

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 75 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2660200281

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 14 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110 .. 370 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118782028

Sonepar Artikelnummer

121076078

Hersteller Artikelnummer

2660200281

Hersteller Typ

PRO PM 75W 5V 14A

Hersteller Artikel Nr.:

2660200281

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 370 V

Leistungsabgabe:

75 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

91.5 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

97 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

97 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

99 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.240 kg

Gleichstromversorgung, 75 W. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.