Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 960 W, 20A 60 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, 960 W, 20A  60 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1478270000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 30 .. 56 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118286083

Sonepar Artikelnummer

120510415

Hersteller Artikelnummer

1478270000

Hersteller Typ

PRO MAX 960W 48V 20A

Hersteller Artikel Nr.:

1478270000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

30 .. 56 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

80 .. 370 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

1021 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

200 mm

Einbauhöhe:

230 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

150 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.950 kg

Gleichstromversorgung, 960 W, 20 A @ 60 °C. Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.