Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, DC/DC-Wandler, 480 W

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, DC/DC-Wandler, 480 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2001820000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 29.5 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118384000

Sonepar Artikelnummer

120411049

Hersteller Artikelnummer

2001820000

Hersteller Typ

PRO DCDC 480W 24V 20A

Hersteller Artikel Nr.:

2001820000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

22.5 .. 29.5 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

18 .. 32 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

516.1 VA

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

230 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

120 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.300 kg

DC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, 24 V DC, 24 V DC ± 1 %, 480 W, typ. > 93%. Der DC/DC-Wandler sichert die Anlage vor Ausfällen, um eine maximale Verfügbarkeit zu garantieren. Er sorgt für den Ausgleich von Spannungsschwankungen und die Regeneration der Ausgangspannung für eine stabile Spannung am Ende langer Leitungen.