WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, Schaltnetzgerät, 120W, 5A bei 55°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025570000
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986951952
Sonepar Artikelnummer
121240848
Hersteller Artikelnummer
3025570000
Hersteller Typ
PRO ECO 120W 24V 5A II
Hersteller Artikel Nr.:
3025570000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 340 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
134.8 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.510 kg


