Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, Schaltnetzgerät, 120W, 5A bei 55°C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, Schaltnetzgerät, 120W, 5A bei 55°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3025620000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099986952010

Sonepar Artikelnummer

121240853

Hersteller Artikelnummer

3025620000

Hersteller Typ

PRO ECO3 120W 24V 5A II

Hersteller Artikel Nr.:

3025620000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

22 .. 28 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 .. 500 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

450 .. 800 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

400 .. 500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

136.4 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

31 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.570 kg

Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.