WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, Schaltnetzgerät, 480W, 20A bei 55°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025640000
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986952034
Sonepar Artikelnummer
121240855
Hersteller Artikelnummer
3025640000
Hersteller Typ
PRO ECO3 480W 24V 20A II
Hersteller Artikel Nr.:
3025640000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
450 .. 800 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
516.1 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.165 kg


