WEIDMÜLLER - Gleichstromversorgung, Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 60 W, 2.5 A @ 55 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838410000
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675444107
Sonepar Artikelnummer
121366898
Hersteller Artikelnummer
2838410000
Hersteller Typ
PRO BAS 60W 24V 2.5A
Hersteller Artikel Nr.:
2838410000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Leistungsabgabe:
60 W
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.259 kg


