Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gleitmutter, M 5, M 6

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gleitmutter, M 5, M 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0334900000

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindeart - metrisch

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190057602

Sonepar Artikelnummer

120070531

Hersteller Artikelnummer

0334900000

Hersteller Typ

MB M6/M4 GR

Hersteller Artikel Nr.:

0334900000

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gleitmutter, M 5, M 6. Eine Gleitmutter tritt in der Regel in Form von einer Gewindeplatte auf. Damit auf Schienen etwas befestigt werden kann, wählt man je nach Beschaffenheit des Profils eine passende Gewindeplatte. Nach der Montage auf der Gewindeplatte, lässt sich das Objekt auf der Schiene verschieben (gleiten). Auf Grund dessen bezeichnet man die Gewindeplatte als Gleitmutter.