WEIDMÜLLER - Grenzwertgeber, Eingang: Spannung 3-phasig, Eingang [Short]: 3 phase
![WEIDMÜLLER - Grenzwertgeber, Eingang: Spannung 3-phasig, Eingang [Short]: 3 phase](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120693112.jpg?ts=1783994313616)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760054310
Schaltspannung - 250 V
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - Ja
Breite - 22.5 mm
Tiefe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118477849
Sonepar Artikelnummer
120693112
Hersteller Artikelnummer
7760054310
Hersteller Typ
WPM-VMR-3PH-PH
Hersteller Artikel Nr.:
7760054310
Schaltspannung:
250 V
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


