Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 12 V DC ±20 %, 5...48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 12 V DC ±20 %, 5...48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8950710000

  • Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248742080

Sonepar Artikelnummer

120295089

Hersteller Artikelnummer

8950710000

Hersteller Typ

TOS 12VDC/48VDC 0,1A

Hersteller Artikel Nr.:

8950710000

Eingangsspannung:

9.6 .. 14.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.021 kg

Halbleiterrelais, 12 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz, 5...48 V DC, 0,1 A, Schraubanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.