Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 120 V UC ±10 %, 3...48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 120 V UC ±10 %, 3...48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1126980000

  • Eingangsspannung - 108 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248908608

Sonepar Artikelnummer

120360544

Hersteller Artikelnummer

1126980000

Hersteller Typ

TOS 120VUC 48VDC0,1A

Hersteller Artikel Nr.:

1126980000

Eingangsspannung:

108 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

3 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.032 kg

Halbleiterrelais, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 3...48 V DC, 0,1 A, Schraubanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.