Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 15 V UC...30 V UC, 12...275 V AC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 15 V UC...30 V UC, 12...275 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8576360000

  • Eingangsspannung - 15 .. 30 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 12 .. 275 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248230532

Sonepar Artikelnummer

120694339

Hersteller Artikelnummer

8576360000

Hersteller Typ

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Hersteller Artikel Nr.:

8576360000

Eingangsspannung:

15 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

12 .. 275 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.018 kg

Halbleiterrelais, 15 V UC...30 V UC, 12...275 V AC, 4 A, Steckanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.