Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 0…48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 0…48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4061180000

  • Eingangsspannung - 18 .. 30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248415076

Sonepar Artikelnummer

120692979

Hersteller Artikelnummer

4061180000

Hersteller Typ

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Hersteller Artikel Nr.:

4061180000

Eingangsspannung:

18 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.004 kg

Halbleiterrelais, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 0…48 V DC, 0,1 A, Steckanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.