WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 24...240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4061210000
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248643813
Sonepar Artikelnummer
120294459
Hersteller Artikelnummer
4061210000
Hersteller Typ
SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
Hersteller Artikel Nr.:
4061210000
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg


