WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 3...33 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4061190000
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248415083
Sonepar Artikelnummer
120294458
Hersteller Artikelnummer
4061190000
Hersteller Typ
SSS RELAIS 24V/24V 2ADC
Hersteller Artikel Nr.:
4061190000
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg


