WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 24...240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1132260000
Eingangsspannung - 2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118049374
Sonepar Artikelnummer
120667176
Hersteller Artikelnummer
1132260000
Hersteller Typ
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
Hersteller Artikel Nr.:
1132260000
Eingangsspannung:
2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.005 kg


