Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 3...33 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 3...33 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4064310000

  • Eingangsspannung - 2.5 .. 6 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248365524

Sonepar Artikelnummer

120692985

Hersteller Artikelnummer

4064310000

Hersteller Typ

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC

Hersteller Artikel Nr.:

4064310000

Eingangsspannung:

2.5 .. 6 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3 .. 33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.002 kg

Halbleiterrelais, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 3...33 V DC, 2 A, Steckanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.