Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 230 V AC +10 % / -15 %, 5...48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 230 V AC +10 % / -15 %, 5...48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1189270000

  • Eingangsspannung - 195.5 .. 253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248100088

Sonepar Artikelnummer

120291737

Hersteller Artikelnummer

1189270000

Hersteller Typ

TOS 230VAC/48VDC 0.5A RC

Hersteller Artikel Nr.:

1189270000

Eingangsspannung:

195.5 .. 253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.021 kg

Halbleiterrelais, 230 V AC +10 % / -15 %, RC-Glied, 5...48 V DC, 0,5 A, Schraubanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.