Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 230 V AC ±10 %, 3...33 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 230 V AC ±10 %, 3...33 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1127370000

  • Eingangsspannung - 207 .. 253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248908783

Sonepar Artikelnummer

120360529

Hersteller Artikelnummer

1127370000

Hersteller Typ

TOZ 230VAC RC 24VDC2A

Hersteller Artikel Nr.:

1127370000

Eingangsspannung:

207 .. 253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

3 .. 33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.031 kg

Halbleiterrelais, 230 V AC ±10 %, RC-Glied, 3...33 V DC, 2 A, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.