Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V DC ±16 %, 5 V TTL

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V DC ±16 %, 5 V TTL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8324610000

  • Eingangsspannung - 20.16 .. 27.84 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 4.75 .. 5.25 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190985431

Sonepar Artikelnummer

120197525

Hersteller Artikelnummer

8324610000

Hersteller Typ

MCZ O 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

8324610000

Eingangsspannung:

20.16 .. 27.84 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

4.75 .. 5.25 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.008 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.024 kg

Halbleiterrelais, 24 V DC ±16 %, 5 V TTL, 8 ma, Fan out = 20 LS-TTL, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.