Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, 3...33 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, 3...33 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1127290000

  • Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248908875

Sonepar Artikelnummer

120360526

Hersteller Artikelnummer

1127290000

Hersteller Typ

TOZ 24VDC 24VDC2A

Hersteller Artikel Nr.:

1127290000

Eingangsspannung:

19.2 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3 .. 33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.026 kg

Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 3...33 V DC, 2 A, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.